BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallon polipropilén | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallon polipropilén

Raktáron
Tétel: AG9QPK Modell: F10794-0050kereszthivatkozás: 21TT41 / 10794-0050

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€221.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
AutoklávozhatóGőzöljük 250 F-on
Testszínfehér
test anyagapolipropilén
TestalkatÁttetsző
Széles kapacitás5.0 gal.
Kapacitás5 gal.
Záróanyagpolipropilén
Fogantyú stílusIntegrált váll
Magasság21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7125
Hajó magassága (cm)56.13
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országIN

Termék részletek:

    • Csapot tartalmaz: Nem
    • Labware magasság - metrikus: 53.3 cm

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapacitásZáróanyagMagasságTételÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallon polipropilén | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polipropilén2.6 gal.polipropilén15.25 "Ballon€159.48
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot, nagy sűrűségű polietilén | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican és Spigot€251.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy adagoló 5 gallon | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polietilén (PE)5 gal.Polietilén (PE)20.5 "Ballon€450.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallon | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Ballon€247.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Vödör 8 Quart Fehér | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Ballon€108.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallon polipropilén
€221.72 /Mértékegység