KERN AND SOHN KFP 15V20LM platform, 6 és 15 kg max. Súly, 0.5 g Leolvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGW

KERN AND SOHN KFP 15V20LM platform, 6 és 15 kg max. Súly, 0.5g olvashatóság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8KGW Modell: KFP 15V20LM

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€515.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Kalibrációs érték2g
Minimális terhelés40 / 100g
Minimális súly40g
Platform mélysége125 mm
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete400 x 300 mm
Mérési kapacitás6 / 15 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 125 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség400mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)46
Hajószélesség (cm)79.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KFP 150V20LM platform, 60 és 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGQ KFP 150V20LM20g400g, 1kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
KERN AND SOHN KFP 150V20M platform, 60 és 150 kg max. Súly, 5g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGR KFP 150V20M20g400g, 1kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€679.44
KERN AND SOHN KFP 15V20M platform, 6 és 15 kg max. Súly, 0.5 g Leolvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGX KFP 15V20M2g40g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.31
KERN AND SOHN KFP 300V20M platform, 150 és 300 kg max. Súly, 10g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KHC KFP 300V20M50g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
KERN AND SOHN KFP 30V20M platform, 15 és 30 kg max. Súly, 1g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KHE KFP 30V20M5g100g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€515.73
KERN AND SOHN KFP 30V20SM platform, 15 és 30 kg max. Súly, 1g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KHF KFP 30V20SM5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.31
KERN AND SOHN KFP 3V20M platform, 3 kg max. Súly, 0.1 g leolvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KHJ KFP 3V20M1g20g110mm230 x 230 mm230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm€335.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFP 15V20LM platform, 6 és 15 kg max. Súly, 0.5g olvashatóság, rozsdamentes acél
€515.73 /Mértékegység