Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-118ST ZD rögzítőgyűrű, E típusú, külső típus, 1-3/16 hüvelyk átmérőjű, 25 db | AE3CQK 5CE31

ROTOR CLIP SE-118ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, külső típus, 1-3/16 hüvelyk átmérőjű, 25 db

Raktáron
Tétel: AE3CQK Modell: SE-118ST ZDKereszthivatkozás: 5CE31
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
€39.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.670 "
Üres átmérő Ingyenes OD1.626 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.1.079 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
A tengely Dia számára.1.187 "
Ingyenes személyi igazolvány1.066 "
Ingyenes OD1.626 "
Groove Dia. Megértés+0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-118ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, külső típus, 1-3/16 hüvelyk átmérőjű, 25 db
€39.49 /csomag