Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN KB 650-2N precíziós mérleg, 650g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8KFA

KERN AND SOHN KB 650-2N precíziós mérleg, 650 g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KFA Modell: KB 650-2N

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€595.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége167mm
Számjegy mérete9mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete167 x 250 x 85 mm
Ház magassága85 mm
Ház hossza250 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.03 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete130 x 130 mm
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100mg
Egységekct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to
Mérési kapacitás650g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése130 mm
Súlyú felületi szélesség130 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)23
Hajószélesség (cm)36
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KB 6500-1N precíziós mérleg, 6500g max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8KEZ KB 6500-1N+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm€595.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KB 650-2N precíziós mérleg, 650 g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€595.67 /Mértékegység