Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN KB 6500-1N Precision Balance, 6500g Max. Weighing, 0.1g Readability | CE8KEZ

KERN AND SOHN KB 6500-1N precíziós mérleg, 6500 g max. Súly, 0.1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KEZ Modell: KB 6500-1N
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
€595.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége167mm
Számjegy mérete9mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete167 x 250 x 85 mm
Ház magassága85 mm
Ház hossza250 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.3 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete150 x 170 mm
A reprodukálhatóság0.1g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
Egységekct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to
Mérési kapacitás6500g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése170 mm
Súlyú felületi szélesség150 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)35.7
Hajószélesség (cm)23.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KB 650-2N Precision Balance, 650g Max. Weighing, 0.01g Readability | CE8KFA KB 650-2N+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm€595.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KB 6500-1N precíziós mérleg, 6500 g max. Súly, 0.1g Olvashatóság
€595.67 /Mértékegység