KERN AND SOHN IXS 60K-3L Industrial Balance, 60Kg Max. Weighing, 2g Readability | CE8KEG

KERN AND SOHN IXS 60K-3L ipari mérleg, 60kg Max. Súly, 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KEG Típus: IXS 60K-3L

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,686.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete55mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.006 kg
AnyagRozsdamentes acél
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége123 mm
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete500 x 400 mm
A reprodukálhatóság0.002Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)2g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)20g
EgységekKg
Mérési kapacitás60kg
Mérlegplatform méretei500 x 400 x 123 mm
A felületi mélység mérése400 mm
Súlyú felületi szélesség500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.8
Hajó magassága (cm)25.5
Hajó hossza (cm)77
Hajószélesség (cm)49
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN ÉS SOHN IXS 100K-2LM ipari mérleg, 60 és 150 kg Max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDN IXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,062.89
KERN AND SOHN IXS 100K-2M ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDP IXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€1,768.19
KERN AND SOHN IXS 100K-3 ipari mérleg, 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KDQ IXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,669.96
KERN AND SOHN IXS 100K-3L ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KDR IXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€2,046.52
KERN ÉS SOHN IXS 10K-3LM ipari mérleg, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDT IXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-€1,289.92
KERN AND SOHN IXS 10K-3M ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDU IXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,342.52
KERN AND SOHN IXS 10K-4 ipari mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KDV IXS 10K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,119.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IXS 60K-3L ipari mérleg, 60kg Max. Súly, 2g Olvashatóság
€1,686.33 /Mértékegység