KERN AND SOHN IXS 10K-4 ipari mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KDV

KERN AND SOHN IXS 10K-4 ipari mérleg, 15 kg max. Súly, 0.5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KDV Modell: IXS 10K-4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,119.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete55mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.0015 kg
AnyagRozsdamentes acél
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége86 mm
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 240 mm
A reprodukálhatóság0.0005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
EgységekKg
Mérési kapacitás15kg
Mérlegplatform méretei300 x 240 x 86 mm
A felületi mélység mérése240 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7
Hajó magassága (cm)21.2
Hajó hossza (cm)57
Hajószélesség (cm)49
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN ÉS SOHN IXS 100K-2LM ipari mérleg, 60 és 150 kg Max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDN IXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,062.89
KERN AND SOHN IXS 100K-2M ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDP IXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€1,768.19
KERN AND SOHN IXS 100K-3 ipari mérleg, 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KDQ IXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,669.96
KERN AND SOHN IXS 100K-3L ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KDR IXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€2,046.52
KERN ÉS SOHN IXS 10K-3LM ipari mérleg, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDT IXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-€1,289.92
KERN AND SOHN IXS 10K-3M ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDU IXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,342.52
KERN AND SOHN IXS 10K-4L ipari mérleg, 15kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KDW IXS 10K-4L400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,408.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IXS 10K-4 ipari mérleg, 15 kg max. Súly, 0.5g Olvashatóság
€1,119.83 /Mértékegység