KERN AND SOHN IXS-NM sorozatú IP védett platformmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platform magasság: 300 mm , Platform szélessége: 400 mm , Tápegység: Beépített tápegység , Olvashatóság: 2g , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg
StílusModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
IXS 60K-2LM
--+/-0.01, 0.02Kg-----€1,530.90
A
IXS 10K-4
300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,119.83
A
IXS 10K-3M
300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,342.51
A
IXS 6K-3M
300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 x 240 mm€1,326.14
A
IXS 6K-4
300 x 240 x 86 mm-+/-0.0006 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,293.40
A
IXS 60K-2M
400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 x 300 mm€1,489.86
A
IXS 60K-3
400 x 300 x 89 mm-+/-0.006 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,408.00
B
IXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-€1,289.93
A
IXS 30K-3
400 x 300 x 89 mm-+/-0.003 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,408.00
A
IXS 10K-4L
400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,408.00
A
IXS 30K-2M
400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,289.93
A
IXS 60K-3L
500 x 400 x 123 mm-+/-0.006 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,686.33
A
IXS 30K-3L
500 x 400 x 123 mm-+/-0.003 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,686.33
A
IXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€1,768.19
A
IXS 100K-2M
500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€1,768.19
A
IXS 100K-3
500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,669.96
A
IXS 300K-2M
650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,079.26
A
IXS 300K-2
650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.03 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€2,046.52
A
IXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,062.89
A
IXS 100K-3L
650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€2,046.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?