KERN ÉS SOHN IOC 6K-3M ipari mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8KDM

KERN AND SOHN IOC 6K-3M ipari mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KDM Modell: IOC 6K-3M

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€638.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.001, 0.002 kg
BevonatSzilikon bevonattal
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.003, 0.006Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.02, 0.04 kg
Platform mélysége110mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság1 / 2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.001, 0.002 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)250mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)2.5g
Egységekg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Mérési kapacitás3 / 6 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei300 x 300 x 110 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)36.5
Hajószélesség (cm)71
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekKalibrációs értékLinearitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeÁr
KERN AND SOHN IOC 100K-2LM ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDC NOB 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€1,146.05
KERN AND SOHN IOC 100K-2M ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDD NOB 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€818.60
KERN ÉS SOHN IOC 10K-3LM ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDE NOB 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€663.07
KERN ÉS SOHN IOC 10K-3M ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDF NOB 10K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€548.47
KERN AND SOHN IOC 300K-2M ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság | CE8KDG NOB 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€1,178.79
KERN ÉS SOHN IOC 30K-3M ipari mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8KDH NOB 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€671.26
KERN AND SOHN IOC 600K-1M ipari mérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8KDJ NOB 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,375.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IOC 6K-3M ipari mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2 g Olvashatóság
€638.52 /Mértékegység