KERN AND SOHN IOC 300K-2M ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság | CE8KDG

KERN AND SOHN IOC 300K-2M ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KDG Modell: IOC 300K-2M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,178.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.05, 0.1 kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.15, 0.3Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly1, 2 kg
Platform mélysége150 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság50 / 100g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete650 x 500 mm
A reprodukálhatóság0.05, 0.1 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100g
EgységekKg
Mérési kapacitás150 / 300 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei650 x 500 x 150 mm
A felületi mélység mérése500mm
Súlyú felületi szélesség650 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.72
Hajó magassága (cm)17.5
Hajó hossza (cm)74
Hajószélesség (cm)105
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekKalibrációs értékLinearitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeÁr
KERN AND SOHN IOC 100K-2LM ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDC NOB 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€1,146.05
KERN AND SOHN IOC 100K-2M ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KDD NOB 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€818.60
KERN ÉS SOHN IOC 10K-3LM ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDE NOB 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€663.07
KERN ÉS SOHN IOC 10K-3M ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KDF NOB 10K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€548.47
KERN ÉS SOHN IOC 30K-3M ipari mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8KDH NOB 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€671.26
KERN AND SOHN IOC 600K-1M ipari mérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8KDJ NOB 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,375.26
KERN AND SOHN IOC 60K-2LM ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság | CE8KDK NOB 60K-2LMKg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm€818.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IOC 300K-2M ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság
€1,178.79 /Mértékegység