KERN AND SOHN IOC 600K-2 ipari mérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ7AEL Modell: IOC 600K-2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,424.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.3, 0.6Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly2, 4 kg
Platform mélysége200 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság10g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete800 x 600 mm
A reprodukálhatóság0.1, 0.2 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)2g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)20g
Egységekg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Mérési kapacitás300, 600 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei800 x 600 x 200 mm
A felületi mélység mérése600 mm
Súlyú felületi szélesség800 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37
Hajó magassága (cm)18.5
Hajó hossza (cm)75
Hajószélesség (cm)124
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásLinearitásMinimális súlyMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeolvashatóságÁr
KERN AND SOHN IOC 100K-3 ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CJ7AEE NOB 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2g€851.36
KERN AND SOHN IOC 100K-3L ipari mérleg, 60 és 150 kg Max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2g€1,146.05
KERN ÉS SOHN IOC 10K-4 ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 0.2 és 0.5 g Olvashatóság | CJ7AEG NOB 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2g€622.15
KERN AND SOHN IOC 10K-4L ipari mérleg, 6 és 15kg Max. Súly, 0.2 és 0.5 g Olvashatóság | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2g€687.63
KERN AND SOHN IOC 300K-3 ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CJ7AEJ NOB 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3Kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5g€1,178.79
KERN AND SOHN IOC 30K-4 ipari mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság | CJ7AEK NOB 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5g€687.63
KERN ÉS SOHN IOC 60K-3 ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CJ7AEM NOB 60K-330, 60 kg+/-0.03, 0.06Kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1g€704.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IOC 600K-2 ipari mérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság
€1,424.38 /Mértékegység