Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.010.0010 Dübelcsap acél 1 X 10Mm, 100PK | AH7WTR 38DT37

GRAINGER M39080.010.0010 tiplicsap acél 1 x 10 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WTR Típus: M39080.010.0010Kereszthivatkozás: 38DT37

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€33.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz10 "
Névleges átmérő1mm
Pin Dia.1.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0058
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.010.0010 tiplicsap acél 1 x 10 mm, 100 PK
€33.70 /csomag