KERN ÉS SOHN IFS 6K-3SM ipari mérleg, 3000 és 6000 g max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8KCC

KERN AND SOHN IFS 6K-3SM ipari mérleg, 3000 és 6000 g max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KCC Modell: IFS 6K-3SM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€785.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték1g
Számjegy mérete16.5mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-1, 2g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi190mA
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly20g
Platform mélysége110mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság1 / 2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete230 x 230 mm
A reprodukálhatóság1g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
EgységekKg
Mérési kapacitás3 / 6 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei230 x 230 x 110 mm
A felületi mélység mérése230 mm
Súlyú felületi szélesség230 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.79
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)40.5
Hajószélesség (cm)69.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN IFS 100K-2LM ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KBK IFS 100K-2LM650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm€1,571.73
KERN AND SOHN IFS 100K-2M ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KBL IFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm€1,162.42
KERN AND SOHN IFS 10K-3LM ipari mérleg, 6000 és 15000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KBP IFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2g+/-2, 5g300 mm400mm40g120 mm400 x 300 mm€916.84
KERN AND SOHN IFS 10K-3M ipari mérleg, 6000 és 15000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KBQ IFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2g+/-2, 5g240 mm300 mm40g110mm300 x 240 mm€777.68
KERN AND SOHN IFS 30K-3M ipari mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8KBW IFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm€916.84
KERN AND SOHN IFS 60K-2LM ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság | CE8KBZ IFS 60K-2LM500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm€1,162.42
KERN AND SOHN IFS 60K-2M ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság | CE8KCA IFS 60K-2M400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm€933.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IFS 6K-3SM ipari mérleg, 3000 és 6000 g max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság
€785.86 /Mértékegység