KERN AND SOHN IFS 60K-2M ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság | CE8KCA

KERN AND SOHN IFS 60K-2M ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KCA Modell: IFS 60K-2M

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€933.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.01, 0.02 kg
Számjegy mérete16.5mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.01, 0.02Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi190mA
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.2, 0.4 kg
Platform mélysége120 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság10 / 20g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete400 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.01, 0.02 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
EgységekKg
Mérési kapacitás30 / 60 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 120 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség400mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)46
Hajószélesség (cm)79.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN IFS 100K-2LM ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KBK IFS 100K-2LM650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm€1,571.73
KERN AND SOHN IFS 100K-2M ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KBL IFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm€1,162.42
KERN AND SOHN IFS 10K-3LM ipari mérleg, 6000 és 15000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KBP IFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2g+/-2, 5g300 mm400mm40g120 mm400 x 300 mm€916.84
KERN AND SOHN IFS 10K-3M ipari mérleg, 6000 és 15000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KBQ IFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2g+/-2, 5g240 mm300 mm40g110mm300 x 240 mm€777.68
KERN AND SOHN IFS 30K-3M ipari mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8KBW IFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm€916.84
KERN AND SOHN IFS 60K-2LM ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság | CE8KBZ IFS 60K-2LM500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm€1,162.42
KERN ÉS SOHN IFS 6K-3M ipari mérleg, 3000 és 6000 g max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8KCB IFS 6K-3M300 x 240 x 110 mm1g+/-1, 2g240 mm300 mm20g110mm300 x 240 mm€777.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IFS 60K-2M ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság
€933.21 /Mértékegység