KERN AND SOHN HFD 6T-3M darumérleg, 6000 kg Max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8JYA

KERN AND SOHN HFD 6T-3M darumérleg, 6000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JYA Típus: HFD 6T-3M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,719.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru mérleg
Akkumulátor1 x 12V, 23A típus
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték2Kg
Számjegy mérete30mm
Digitális kijelzés2000g
Kijelző típusaLCD
Bemeneti feszültség110–240 V AC
Linearitás+/-2 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly40Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság2000g
A reprodukálhatóság2Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás6000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5
Hajó magassága (cm)26.5
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)72.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságÁr
KERN AND SOHN HFD 10T-3M darumérleg, 12000Kg Max. Súly, 5000g Olvashatóság | CE8JXM HFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,964.65
KERN AND SOHN HFD 1T-4M darumérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JXQ HFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€1,064.18
KERN AND SOHN HFD 3T-3M darumérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8JXU HFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g€1,408.00
KERN AND SOHN HFD 600K-1M darumérleg, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8JXX HFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€1,080.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HFD 6T-3M darumérleg, 6000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság
€1,719.07 /Mértékegység