KERN AND SOHN HFD 3T-3IP darumérleg, 600, 1500, 3000Kg Max. Súly, 200 g, 500 g, 1000 g Olvashatóság | CE8JXT

KERN AND SOHN HFD 3T-3IP darumérleg, 600, 1500, 3000Kg Max. Súly, 200 g, 500 g, 1000 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JXT Típus: HFD 3T-3IP

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,211.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru mérleg
Akkumulátor1 x 12V, 23A típus
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete30mm
Digitális kijelzés200/500 / 1000g
Kijelző típusaLCD
Bemeneti feszültség110–240 V AC
Linearitás+/-0.4, 1, 2Kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
olvashatóság200, 500, 1000 g, 200/500/1000 g
A reprodukálhatóság0.2, 0.5, 1 kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás600/1500 / 3000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12
Hajó magassága (cm)26.5
Hajó hossza (cm)27.5
Hajószélesség (cm)71.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásolvashatóságÁr
KERN AND SOHN HFD 10T-3IP darumérleg, 1000 g, 2000 g, 5000 g Olvashatóság | CE8JXL HFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000 g, 1000/2000/5000 g€1,735.44
KERN AND SOHN HFD 1T-4IP darumérleg, 300, 600, 1500Kg Max. Súly, 100 g, 200 g, 500 g Olvashatóság | CE8JXP HFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1Kg100, 200, 500 g, 100/200/500 g€965.96
KERN AND SOHN HFD 600K-1IP darumérleg, 150, 300, 600Kg Max. Súly, 50 g, 100 g, 200 g Olvashatóság | CE8JXW HFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4Kg50, 100, 200 g, 50/100/200 g€965.96
KERN AND SOHN HFD 6T-3IP darumérleg, 1500, 3000, 6000Kg Max. Súly, 500 g, 1000 g, 2000 g Olvashatóság | CE8JXZ HFD 6T-3IP+/-1, 2, 4Kg500, 1000, 2000 g, 500/1000/2000 g€1,506.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HFD 3T-3IP darumérleg, 600, 1500, 3000Kg Max. Súly, 200 g, 500 g, 1000 g Olvashatóság
€1,211.54 /Mértékegység