Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HFC 3T-3 darumérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8JXG

KERN AND SOHN HFC 3T-3 darumérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JXG Típus: HFC 3T-3
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
€1,866.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru mérleg
Az akkumulátor biztonsági mentése40 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége90mm
Számjegy mérete23mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete90 x 61 x 255 mm
Ház magassága255 mm
Ház hossza61 mm
Ház anyagaFém
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-2 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság1000g
A reprodukálhatóság1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás3000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.45
Hajó magassága (cm)12.5
Hajó hossza (cm)40.5
Hajószélesség (cm)50.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN HFC 10T-3 daru mérleg, 10000Kg Max. Súly, 5000g Olvashatóság | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,766.89
KERN AND SOHN HFC 1T-4 darumérleg, 1000 kg max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,751.81
KERN AND SOHN HFC 5T-3 darumérleg, 5000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8JXH HFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,997.40
KERN AND SOHN HFC 600K-1 darumérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,751.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HFC 3T-3 darumérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság
€1,866.43 /Mértékegység