AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPC 40K417

AKRO-MILS 30281SCLAR szuper méretű tartály, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NPC Modell: 30281SCLARKereszthivatkozás: 40K417

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€57.44 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság8 "hogy 10"
Belső alsó hossza15 1 / 2 "
Belső magasság7 3 / 8 "
Belső hossza16 7 / 8 "
Belső szélesség10 11 / 16 "
Hossz20 "hogy 22"
Terhelhetőség200 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság8"
Külső hossz20 "
Külső szélesség12 3 / 8 "
A csomag mennyiség3
kötet0.79 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.79 köb. ft.
Szélesség12 "hogy 14"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)33.99
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30281BLUE Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, kék | AA9XHZ 1HL97 30281KÉKKék3€57.05
AKRO-MILS 30281RED Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, piros | AC8HYX 3AJ43 30281REDPiros3€57.05
AKRO-MILS 30281YELLO Super Size Bin, 20 hüvelyk hosszú, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, sárga | AC8HYZ 3AJ49 30281YELLOSárga3€57.05
AKRO-MILS 30281GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 8 hüvelyk, szürke, egymásra rakható, 200 lb Terhelhetőség | CJ3PDF 45MV70 30281GREY--€47.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30281SCLAR szuper méretű tartály, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, átlátszó
€57.44 /Mértékegység