Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Organ Scale, 5000 And 7500g Max. Weighing, 0.5 And 1g Readability | CJ6ZTN

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Organ Scale, 5000 And 7500g Max. Weighing, 0.5 And 1g Readability

Raktáron
Cikkszám: CJ6ZTN Model: FOB 7K-4NLO
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
€429.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosi mérleg
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése48 óra.
A tok szélessége285mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete285 x 255 x 90 mm
Ház magassága90 mm
Ház hossza255 mm
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/-1.5, 3g
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete252 x 200 mm
A reprodukálhatóság0.5g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, lb, oz.
Mérési kapacitás5000g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése200 mm
Súlyú felületi szélesség252 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.495
Hajó magassága (cm)16.5
Hajó hossza (cm)30.5
Hajószélesség (cm)41.5
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Organ Scale, 5000 And 7500g Max. Weighing, 0.5 And 1g Readability
€429.31 /Mértékegység