Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FCE 15K5N asztali mérleg, 15000g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JNP

KERN AND SOHN FCE 15K5N asztali mérleg, 15000g max. Súly, 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JNP Típus: FCE 15K5N
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
€196.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése12 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége270mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete270 x 323 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza323 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 15 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége12.5 mm
Platform szélesség252 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete253 x 228 mm
A reprodukálhatóság10g
Megállapodás ideje3 sec.
Egységekg
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaMűanyag
Mérlegplatform méretei252 x 228 x 12.5 mm
A felületi mélység mérése228 mm
Súlyú felületi szélesség253 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.85
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)33
Hajószélesség (cm)40
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeEgységekMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN FCE 30K10N asztali mérleg, 30000g max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30 g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm€196.47
KERN AND SOHN FCE 3K1N asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JNR FCE 3K1N+/- 3 g25 mmg252 x 228 x 25 mm€196.47
KERN AND SOHN FCE 6K2N asztali mérleg, 2g leolvashatóság, 253 x 228mm mérési felület | CE8JNT FCE 6K2N--g-€196.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FCE 15K5N asztali mérleg, 15000g max. Súly, 5g Olvashatóság
€196.47 /Mértékegység