€425.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mérlegskálát
Akkumulátor
9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése
12 óra.
Az akkumulátor töltési ideje
10 óra.
A tok szélessége
270mm
Számjegy mérete
25mm
Kijelző típusa
LCD
Frekvencia
50 Hz
Ház mérete
270 x 323 x 110 mm
Ház magassága
110 mm
Ház hossza
323 mm
Bemeneti feszültség
220–240 V AC
Linearitás
+/- 0.3 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.
5 fok. C
Platform mélysége
12.5 mm
Platform szélesség
252 mm
Tápegység
Power Adapter
olvashatóság
0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete
253 x 228 mm
A reprodukálhatóság
0.1g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
200mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)