KERN AND SOHN FCB 6K0.5 asztali mérleg, 6000g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JNK

KERN AND SOHN FCB 6K0.5 asztali mérleg, 6000g max. Súly, 0.5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JNK Típus: FCB 6K0.5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€392.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése12 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége270mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete270 x 323 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza323 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 1.5 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége12.5 mm
Platform szélesség252 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete253 x 228 mm
A reprodukálhatóság0.5g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
Egységekdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Mérési kapacitás6kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei252 x 228 x 12.5 mm
A felületi mélység mérése228 mm
Súlyú felületi szélesség253 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.319
Hajó magassága (cm)18.5
Hajó hossza (cm)49.5
Hajószélesség (cm)33.4
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességHáz méreteHáz magasságaTéglalap alakú mérlegfelület méreteMegállapodás idejeA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekÁr
KERN AND SOHN FCB 12K1 asztali mérleg, 12000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JNF FCB 12K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€360.19
KERN AND SOHN FCB 24K2 asztali mérleg, 24000g Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JNG FCB 24K2252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€360.19
KERN AND SOHN FCB 30K1 asztali mérleg, 30000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JNH FCB 30K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€425.68
KERN AND SOHN FCB 3K0.1 asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JNJ FCB 3K0.1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€425.68
KERN AND SOHN FCB 8K0.1 asztali mérleg, 8000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JNL FCB 8K0.1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€450.23
KERN AND SOHN FCB 12K-4 asztali mérleg, 12 kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CJ7ADU FCB 12K-4253 mm320 x 330 x 125 mm125 mm294 x 225 mm2 sec.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt€540.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FCB 6K0.5 asztali mérleg, 6000g max. Súly, 0.5g Olvashatóság
€392.94 /Mértékegység