KERN AND SOHN EWJ 600-2M kompakt laboratóriumi mérleg, 600g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JML

KERN AND SOHN EWJ 600-2M kompakt laboratóriumi mérleg, 600g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JML Típus: EWJ 600-2M

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€834.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályII
Kalibrációs érték0.1g
A tok szélessége220mm
Számjegy mérete16.5mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete220 x 315 x 90 mm
Ház magassága90 mm
Ház hossza315 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.03 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
Minimális súly0.5g
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)20mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)200mg
Egységekg
Mérési kapacitás600g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője120 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5
Hajó magassága (cm)27.5
Hajó hossza (cm)28
Hajószélesség (cm)39.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kalibrációs értékHáz méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekMérési felület átmérőjeHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN ÉS SOHN EWJ 3000-2 Kompakt laboratóriumi mérleg, 3000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JMF EWJ 3000-220mg-220 x 315 x 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€900.47
KERN AND SOHN EWJ 300-3 kompakt laboratóriumi mérleg, 300g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JMG EWJ 300-32mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€982.33
KERN AND SOHN EWJ 300-3H kompakt laboratóriumi mérleg, 300g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€1,015.07
KERN AND SOHN EWJ 6000-1M kompakt laboratóriumi mérleg, 6000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JMJ EWJ 6000-1M20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€802.23
KERN ÉS SOHN EWJ 6000-1SM Kompakt laboratóriumi mérleg, 6000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€785.86
KERN ÉS SOHN EWJ 600-2SM Kompakt laboratóriumi mérleg, 600g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€818.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 600-2M kompakt laboratóriumi mérleg, 600g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€834.97 /Mértékegység