Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EOB 150K50 csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JJE

KERN AND SOHN EOB 150K50 csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JJE Modell: EOB 150K50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€269.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése60 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1 kg
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége57 mm
A platform magassága305 mm
Platform szélesség315 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság50g
A reprodukálhatóság0.05Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás150kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei315 x 305 x 57 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5
Hajó magassága (cm)14.5
Hajó hossza (cm)37
Hajószélesség (cm)36.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességEgységekMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN EOB 150K50L csomagmérleg, 150kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
KERN AND SOHN EOB 150K50XL csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JJG EOB 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm€654.89
KERN AND SOHN EOB 15K5 csomagmérleg, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
KERN AND SOHN EOB 300K100A csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JJJ EOB 300K100A+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, DB315 x 305 x 57 mm€269.23
KERN AND SOHN EOB 300K100L csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JJK EOB 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
KERN AND SOHN EOB 300K100XL csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, DB950 x 500 x 58 mm€654.89
KERN AND SOHN EOB 35K10 csomagmérleg, 35 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JJM EOB 35K10+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EOB 150K50 csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság
€269.23 /Mértékegység