KERN AND SOHN EOB 300K100L csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JJK

KERN AND SOHN EOB 300K100L csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JJK Modell: EOB 300K100L

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€538.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése60 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.2 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége58 mm
A platform magassága550 mm
Platform szélesség550 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság100g
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei550 x 550 x 58 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.6
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)61.5
Hajószélesség (cm)61.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességEgységekMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN EOB 150K50 csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JJE EOB 150K50+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
KERN AND SOHN EOB 150K50L csomagmérleg, 150kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
KERN AND SOHN EOB 150K50XL csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JJG EOB 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm€654.89
KERN AND SOHN EOB 15K5 csomagmérleg, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
KERN AND SOHN EOB 300K100A csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JJJ EOB 300K100A+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, DB315 x 305 x 57 mm€269.23
KERN AND SOHN EOB 300K100XL csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, DB950 x 500 x 58 mm€654.89
KERN AND SOHN EOB 35K10 csomagmérleg, 35 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JJM EOB 35K10+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EOB 300K100L csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€538.46 /Mértékegység