Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EMS 6K1 iskolai mérleg, 6000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JJC

KERN AND SOHN EMS 6K1 iskolai mérleg, 6000g max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JJC Modell: EMS 6K1
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
€145.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése40 óra.
A tok szélessége200mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete200 x 280 x 63 mm
Ház magassága63 mm
Ház hossza280 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 3 g
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete175 x 190 mm
A reprodukálhatóság1g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)2g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)20g
Egységekdwt, g, oz, ozt
Mérési kapacitás6000g
A felületi mélység mérése190 mm
Súlyú felületi szélesség175 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.633
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)24
Hajószélesség (cm)31
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN AND SOHN EMS 12K0.1 Iskolai mérleg, 12000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JHX EMS 12K0.1200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g€341.99
KERN ÉS SOHN EMS 12K1 Iskolai mérleg, 12000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JHY EMS 12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3 g2g20g€152.81
KERN AND SOHN EMS 3000-2 Iskolai mérleg, 3000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JHZ EMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg€385.65
KERN AND SOHN EMS 300-3 Iskolai mérleg, 300g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JJA EMS 300-3200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg€443.86
KERN ÉS SOHN EMS 6K0.1 Iskolai mérleg, 6000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JJB EMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g€276.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EMS 6K1 iskolai mérleg, 6000g max. Súly, 1g Olvashatóság
€145.53 /Mértékegység