KERN AND SOHN DLB 160-3A nedvességelemző, 160g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JFC

KERN AND SOHN DLB 160-3A nedvességelemző, 160g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JFC Modell: DLB 160-3A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,439.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvesség elemző
A tok szélessége215mm
Számjegy mérete11mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete215 x 345 x 235 mm
Ház magassága235 mm
Ház hossza345 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.003 g
Max. Környezeti páratartalom75%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Minimális súly0.02g
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje4 sec.
Egységek% rH, % szárazanyag, g, mg
Mérési kapacitás160g
Mérési felület átmérője100 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5
Hajó magassága (cm)40
Hajó hossza (cm)45
Hajószélesség (cm)28
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. Környezeti páratartalomMax. A környezet hőmérséklete.Megállapodás idejeEgységekMérési felület átmérőjeÁr
KERN AND SOHN DBS 60-3 nedvességelemző, 60g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JDU DBS 60-3Öntött alumínium85%40 fok. C3 sec.% ATRO, % Páratartalom, % Szárazanyag, g95 mm€2,701.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN DLB 160-3A nedvességelemző, 160g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€2,439.44 /Mértékegység