KERN AND SOHN DBS 60-3 nedvességelemző, 60g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JDU

KERN AND SOHN DBS 60-3 nedvességelemző, 60g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JDU Modell: DBS 60-3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,701.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvesség elemző
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.003 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje3 sec.
Egységek% ATRO, % Páratartalom, % Szárazanyag, g
Mérési kapacitás60g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője95 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.83
Hajó magassága (cm)37.3
Hajó hossza (cm)47
Hajószélesség (cm)34.7
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. Környezeti páratartalomMax. A környezet hőmérséklete.Megállapodás idejeEgységekMérési felület átmérőjeÁr
KERN AND SOHN DLB 160-3A nedvességelemző, 160g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JFC DLB 160-3AMűanyag75%35 fok. C4 sec.% rH, % szárazanyag, g, mg100 mm€2,439.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN DBS 60-3 nedvességelemző, 60g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€2,701.40 /Mértékegység