Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CS 5-Y1 súlymérő/erőmérő cella, 5 kg max. Mérlegelés | CE8JBK

KERN AND SOHN CS 5-Y1 súlymérő/erőmérő cella, 5 kg max. Mérés

Raktáron
Tétel: CE8JBK Modell: CS 5-Y1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€502.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Névleges súly5 kg / 50 N
Mérési kapacitás5kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.071
Hajó magassága (cm)4
Hajó hossza (cm)10.5
Hajószélesség (cm)15
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges terhelésMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CS 10-Y1 súlymérő/erőmérő cella, 10 kg max. Mérlegelés | CE8JAC CS 10-Y1-10kg€502.08
KERN AND SOHN CS 1-Y1 súlymérő/erőmérő cella, 1 kg max. Mérlegelés | CE8JAJ CS 1-Y1-1Kg€502.08
KERN AND SOHN CS 20-Y1 súlymérő/erőmérő cella, 20 kg névleges terhelés, rozsdamentes acél | CE8JAQ CS 20-Y120Kg-€502.08
KERN AND SOHN CS 2-Y1 súlymérő/erőmérő cella, 2 kg névleges terhelés, rozsdamentes acél | CE8JAW CS 2-Y12Kg-€414.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CS 5-Y1 súlymérő/erőmérő cella, 5 kg max. Mérés
€502.08 /Mértékegység