Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CR 30000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 30000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZQ

KERN AND SOHN CR 30000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 30000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8HZQ Modell: CR 30000-1Q1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€814.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-50 fok C
Névleges súly30000 kg / 300 kN
Mérési kapacitás30000Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.07
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)13.5
Hajószélesség (cm)22
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 10000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZH CR 10000-1Q110000kg€414.76
KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 20000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZL CR 20000-1Q120000Kg€814.97
KERN AND SOHN CR 2500-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 2500 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZN CR 2500-1Q12500Kg€414.76
KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 5000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZR CR 5000-1Q15000kg€414.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CR 30000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 30000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél
€814.97 /Mértékegység