Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 5000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZR

KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 5000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: CE8HZR Modell: CR 5000-1Q1
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
€414.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-50 fok C
Névleges súly5000 kg / 50 kN
Mérési kapacitás5000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.151
Hajó magassága (cm)6
Hajó hossza (cm)15.5
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 10000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZH CR 10000-1Q110000kg€414.76
KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 20000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZL CR 20000-1Q120000Kg€814.97
KERN AND SOHN CR 2500-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 2500 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZN CR 2500-1Q12500Kg€414.76
KERN AND SOHN CR 30000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 30000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZQ CR 30000-1Q130000Kg€814.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 súlymérő/erőmérő cella, 5000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél
€414.76 /Mértékegység