KERN ÉS SOHN CPB 30K5DM számláló mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8HZE

KERN AND SOHN CPB 30K5DM számláló mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HZE Modell: CPB 30K5DM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€422.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.005, 0.01 kg
A tok szélessége315mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete315 x 350 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza350 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.01, 0.02Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés100g
Minimális súly0.1Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság5 / 10g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete295 x 225 mm
A reprodukálhatóság0.005, 0.01 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
EgységekKg
Mérési kapacitás15 / 30 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése225 mm
Súlyú felületi szélesség295 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.31
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)37.5
Hajószélesség (cm)44.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN ÉS SOHN CPB 15K2DM számláló mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8HZC CPB 15K2DM0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01Kg0.04Kg250mg2.5g€422.04
KERN ÉS SOHN CPB 6K1DM számláló mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8HZG CPB 6K1DM0.001, 0.002 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002, 0.004Kg0.02Kg100mg1g€422.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CPB 30K5DM számláló mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10g Olvashatóság
€422.04 /Mértékegység