Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 50-3P3 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYU

KERN AND SOHN CP 50-3P3 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HYU Modell: CP 50-3P3
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
€110.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
AnyagEloxált alumínium
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
Névleges súly50kg
A platform magassága400 mm
Platform szélesség350 mm
Érzékenység2 mV / V
Mérési kapacitás50kg
Mérlegplatform méretei350 x 400 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.439
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)11.5
Hajószélesség (cm)22.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CP 75-3P3 mérőcella, 75 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYZ CP 75-3P375Kg€110.61
KERN AND SOHN CP 100-3P3 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNG CP 100-3P3100kg€112.06
KERN ÉS SOHN CP 30-3P3 mérőcella, -35 és 65 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány, 350 x 400 mm súlyfelület | CJ6ZNU CP 30-3P3-€110.61
KERN AND SOHN CP 40-3P3 mérőcella, 40 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNY CP 40-3P340Kg€110.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 50-3P3 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€110.61 /Mértékegység