Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN CP 30-3P3 mérőcella, -35 és 65 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány, 350 x 400 mm súlyfelület | CJ6ZNU

KERN AND SOHN CP 30-3P3 mérőcella, -35 - 65 fok C Környezeti hőmérséklet Tartomány, 350 x 400 mm mérlegfelület

Raktáron
Tétel: CJ6ZNU Modell: CP 30-3P3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
A platform magassága400 mm
Platform szélesség350 mm
Mérlegplatform méretei350 x 400 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.439
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)11.5
Hajószélesség (cm)22.5
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CP 50-3P3 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYU CP 50-3P350kg€110.61
KERN AND SOHN CP 75-3P3 mérőcella, 75 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYZ CP 75-3P375Kg€110.61
KERN AND SOHN CP 100-3P3 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNG CP 100-3P3100kg€112.06
KERN AND SOHN CP 40-3P3 mérőcella, 40 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNY CP 40-3P340Kg€110.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 30-3P3 mérőcella, -35 - 65 fok C Környezeti hőmérséklet Tartomány, 350 x 400 mm mérlegfelület
€110.61 /Mértékegység