Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 1500-0Y4 mérőcella, 1.5 kg Max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNL

KERN AND SOHN CP 1500-0Y4 mérőcella, 1.5 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Cikkszám: CJ6ZNL Modell: CP 1500-0Y4
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
€80.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-20 fok C
A platform magassága120mm
Platform szélesség120 mm
Mérési kapacitás1.5kg
Mérlegplatform méretei120 x 120 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.095
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)12
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CP 3000-0Y4 mérőcella, 3 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNQ CP 3000-0Y43kg€80.04
KERN AND SOHN CP 300-0Y4 mérőcella, 300g Max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNR CP 300-0Y4300g€80.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 1500-0Y4 mérőcella, 1.5 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€80.04 /Mértékegység