Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CM 60-2N zsebmérleg, 60g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8HWX

KERN AND SOHN CM 60-2N zsebmérleg, 60g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HWX Modell: CM 60-2N

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€152.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPocket Balance
Akkumulátor2 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése33 óra.
A tok szélessége85mm
Mélység80mm
Számjegy mérete12mm
Kijelző típusaLCD
Ház mélysége130mm
Ház mérete85 x 130 x 25 mm
Ház magassága25mm
Ház hossza130 mm
Ház szélessége85mm
Linearitás+/- 0.03 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége18 mm
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete70 x 80 mm
A reprodukálhatóság0.02g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, tl, tol
Mérési kapacitás60g
Mérleglap anyagaMűanyag
Mérlegplatform méretei70 x 80 x 18 mm
A felületi mélység mérése80 mm
Súlyú felületi szélesség70 mm
Szélesség70mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)3.2
Hajó hossza (cm)20.5
Hajószélesség (cm)13.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN CM 150-1N zsebmérleg, 150g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HWT CM 150-1N+/- 0.2 g--€98.23
KERN AND SOHN CM 1K1N zsebmérleg, 1000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8HWU CM 1K1N+/- 2 g--€98.23
KERN AND SOHN CM 320-1N zsebmérleg, 320g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HWV CM 320-1N+/- 0.2 g20 mm70 x 80 x 20 mm€103.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CM 60-2N zsebmérleg, 60g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€152.27 /Mértékegység