Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CM 1K1N zsebmérleg, 1000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8HWU

KERN AND SOHN CM 1K1N zsebmérleg, 1000g Max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HWU Modell: CM 1K1N
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
€98.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPocket Balance
Akkumulátor2 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése33 óra.
A tok szélessége85mm
Számjegy mérete12mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete85 x 130 x 25 mm
Ház magassága25mm
Ház hossza130 mm
Linearitás+/- 2 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete70 x 80 mm
A reprodukálhatóság1g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, tl, tol
Mérési kapacitás1000g
Mérleglap anyagaMűanyag
A felületi mélység mérése80 mm
Súlyú felületi szélesség70 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.318
Hajó magassága (cm)3.2
Hajó hossza (cm)20.4
Hajószélesség (cm)13.7
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN CM 150-1N zsebmérleg, 150g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HWT CM 150-1N+/- 0.2 g--€98.23
KERN AND SOHN CM 320-1N zsebmérleg, 320g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HWV CM 320-1N+/- 0.2 g20 mm70 x 80 x 20 mm€103.14
KERN AND SOHN CM 60-2N zsebmérleg, 60g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8HWX CM 60-2N+/- 0.03 g18 mm70 x 80 x 18 mm€152.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CM 1K1N zsebmérleg, 1000g Max. Súly, 1g Olvashatóság
€98.23 /Mértékegység