KERN AND SOHN CFS 300-3 számláló mérleg, 300g Max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HUT Modell: CFS 300-3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€742.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
A tok szélessége315mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete315 x 350 x 180 mm
Ház magassága180 mm
Ház hossza350 mm
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 0.004 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Minimális terhelés0.05g / darab
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.002g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)5mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)50mg
Egységekg
Mérési kapacitás0.3kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője80 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)54.5
Hajószélesség (cm)63
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekHáz méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességBemeneti feszültségLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN ÉS SOHN CFS 15K0.2 számláló mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110–230 V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm€494.81
KERN AND SOHN CFS 30K0.5 számláló mérleg, 30 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220–240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€494.81
KERN ÉS SOHN CFS 3K-5 számláló mérleg, 3000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110–230 V AC+/- 0.1 g295 x 225 mm€574.85
KERN ÉS SOHN CFS 50K-3 számláló mérleg, 50 kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8HUW CFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220–240 V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm€574.85
KERN ÉS SOHN CFS 6K0.1 számláló mérleg, 6 kg max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220–240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€494.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CFS 300-3 számláló mérleg, 300g Max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€742.20 /Mértékegység