KERN AND SOHN BID 600K-1DS padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság | CJ7ACR

KERN AND SOHN BID 600K-1DS padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ7ACR Modell: BID 600K-1DS

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,997.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.3, 0.6Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. Jelenlegi0.4A
Platform mélysége108 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság50g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1000 x 1000 mm
A reprodukálhatóság0.1, 0.2 kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Mérési kapacitás300, 600 kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1000 x 1000 x 108 mm
A felületi mélység mérése1000 mm
Súlyú felületi szélesség1000 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95
Hajó magassága (cm)21.5
Hajó hossza (cm)108
Hajószélesség (cm)108
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérési kapacitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN BID 1T-4D padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CJ7ACL BID 1T-4D+/-0.6, 1.5Kg100g1200 x 1500 mm600, 1500 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40
KERN AND SOHN BID 1T-4DS padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CJ7ACM BID 1T-4DS+/-0.6, 1.5Kg100g1000 x 1000 mm600, 1500 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€2,046.52
KERN AND SOHN BID 3T-3D padlómérleg, 1500 és 3000 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság | CJ7ACN BID 3T-3D+/-1.5, 3Kg200g1200 x 1500 mm1500, 3000 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40
KERN AND SOHN BID 3T-3DL padlómérleg, 1500 és 3000 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság | CJ7ACP BID 3T-3DL+/-1.5, 3Kg200g1500 x 1500 mm1500, 3000 kg1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€3,110.70
KERN AND SOHN BID 600K-1D padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság | CJ7ACQ BID 600K-1D+/-0.3, 0.6Kg50g1200 x 1500 mm300, 600 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BID 600K-1DS padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság
€1,997.40 /Mértékegység