KERN AND SOHN BFN 1T-4SM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8HKK

KERN AND SOHN BFN 1T-4SM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g olvashatóság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8HKK Modell: BFN 1T-4SM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,747.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.5Kg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-1.5 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés10kg
Minimális súly10Kg
Platform mélysége90 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság500g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1000 x 1000 mm
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaSUS304
Mérlegplatform méretei1000 x 1000 x 90 mm
A felületi mélység mérése1000 mm
Súlyú felületi szélesség1000 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.6278
Hajó magassága (cm)34.94
Hajó hossza (cm)114.8
Hajószélesség (cm)114.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeolvashatóságÁr
KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M padlómérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8HKJ BFN 1.5T0.5M1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g€5,975.83
KERN AND SOHN BFN 600K-1SM padlómérleg, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CJ7ACK BFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€4,747.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BFN 1T-4SM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g olvashatóság, rozsdamentes acél
€4,747.92 /Mértékegység