KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M padlómérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8HKJ

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g olvashatóság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8HKJ Típus: BFN 1.5T0.5M

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,975.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.5Kg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-1.5 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly10Kg
Platform mélysége85 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság500g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1500 x 1250 mm
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaSUS304
Mérlegplatform méretei1500 x 1250 x 85 mm
A felületi mélység mérése1250 mm
Súlyú felületi szélesség1500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.4852
Hajó magassága (cm)34.44
Hajó hossza (cm)150.73
Hajószélesség (cm)126.77
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeolvashatóságÁr
KERN AND SOHN BFN 1T-4SM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8HKK BFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€4,747.92
KERN AND SOHN BFN 600K-1SM padlómérleg, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CJ7ACK BFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€4,747.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g olvashatóság, rozsdamentes acél
€5,975.83 /Mértékegység