KERN AND SOHN ALJ 210-5A analitikai mérleg, 210g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság | CJ7ACJ

KERN AND SOHN ALJ 210-5A analitikai mérleg, 210 g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ7ACJ Modell: ALJ 210-5A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,402.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége210mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete210 x 340 x 330 mm
Ház magassága330 mm
Ház hossza340 mm
Linearitás+/- 0.0001 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.00001g
A reprodukálhatóság0.00005g
Megállapodás ideje6 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Mérési kapacitás210g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője80 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3
Hajó magassága (cm)62
Hajó hossza (cm)51
Hajószélesség (cm)40
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásolvashatóságMegállapodás idejeÁr
KERN AND SOHN ALJ 160-4A analitikai mérleg, 160g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HHJ ALJ 160-4A+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,324.85
KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analitikai mérleg, 160g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HHK ALJ 160-4:XNUMX+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,390.33
KERN ÉS SOHN ALJ 200-5DA analitikai mérleg, 82 és 220 g Max. Súly, 0.00001 és 0.0001 g Olvashatóság | CE8HHL ALJ 200-5DA+/-0.0001, 0.0002g0.00001, 0.0001 g, 0.01/0.1 mg10, 6 mp.€3,683.72
KERN AND SOHN ALJ 250-4A analitikai mérleg, 250g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HHM ALJ 250-4A+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,373.96
KERN AND SOHN ALJ 250-4AM Analitikai mérleg, 250g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HHN ALJ 250-4:XNUMX+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,439.44
KERN AND SOHN ALJ 310-4A analitikai mérleg, 310 g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HHP ALJ 310-4A+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,455.82
KERN AND SOHN ALJ 500-4A analitikai mérleg, 510g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HHQ ALJ 500-4A+/- 0.0004 g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€3,683.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ALJ 210-5A analitikai mérleg, 210 g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság
€5,402.81 /Mértékegység