Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN AC 22R finompontos bilincs, 4 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CJ6ZKQ

KERN AND SOHN AC 22R finompontos bilincs, 4 mm befogási szélesség, M6 menetméret, akár 500 N

Raktáron
Tétel: CJ6ZKQ Típus: AC 22R
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
€114.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Befogás szélessége4 mm
Névleges érték500 N-ig
MenetméretM6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.125
Hajó magassága (cm)1
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)15
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBefogás szélességeÁr
KERN AND SOHN AC 14 finompontos bilincs, 15 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CE8GZN AC 1415 mm€96.05
KERN AND SOHN AC 22 finompontos bilincs, 4 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CE8GZT AC 224 mm€200.84
KERN AND SOHN AC 14R finompontos bilincs, 15 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CJ6ZKM AC 14R15 mm€56.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN AC 22R finompontos bilincs, 4 mm befogási szélesség, M6 menetméret, akár 500 N
€114.97 /Mértékegység