Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN AC 14 finompontos bilincs, 15 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CE8GZN

KERN AND SOHN AC 14 finompontos bilincs, 15 mm befogási szélesség, M6 menetméret, akár 500 N

Raktáron
Cikkszám: CE8GZN Típus: AC 14
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
€96.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Befogás szélessége15 mm
Névleges érték500 N-ig
MenetméretM6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)1
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)15
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBefogás szélességeÁr
KERN AND SOHN AC 22 finompontos bilincs, 4 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CE8GZT AC 224 mm€200.84
KERN AND SOHN AC 14R finompontos bilincs, 15 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CJ6ZKM AC 14R15 mm€56.76
KERN AND SOHN AC 22R finompontos bilincs, 4 mm-es befogási szélesség, M6 menetméret, 500 N-ig | CJ6ZKQ AC 22R4 mm€114.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN AC 14 finompontos bilincs, 15 mm befogási szélesség, M6 menetméret, akár 500 N
€96.05 /Mértékegység