KERN AND SOHN ABS 80-4N analitikai mérleg, 82g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYQ

KERN AND SOHN ABS 80-4N analitikai mérleg, 82 g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8GYQ Modell: ABS 80-4N

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,964.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége210mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete210 x 340 x 325 mm
Ház magassága325 mm
Ház hossza340 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 0.0003 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1mg
A reprodukálhatóság0.0002g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, g, mg
Mérési kapacitás82g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője91 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)53
Hajó hossza (cm)56
Hajószélesség (cm)39
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN ABS 120-4N analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYM ABS 120-4N210 x 345 x 328 mm328 mm345 mm€2,128.38
KERN AND SOHN ABS 220-4N analitikai mérleg, 220g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYN ABS 220-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm€2,292.10
KERN AND SOHN ABS 320-4N analitikai mérleg, 320g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYP ABS 320-4N212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm€2,619.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ABS 80-4N analitikai mérleg, 82 g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság
€1,964.65 /Mértékegység