KERN AND SOHN ABP 100-4M analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYF

KERN AND SOHN ABP 100-4M analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8GYF Modell: ABP 100-4M

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,601.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Kalibrációs osztályI
Kalibrációs érték0.001g
A tok szélessége213mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaOLED
Frekvencia50 Hz
Ház mérete213 x 433 x 344 mm
Ház magassága344 mm
Ház hossza433 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.0002 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly0.01g
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1mg
A reprodukálhatóság0.0001g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, g, mg
Mérési kapacitás120g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője91 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4
Hajó magassága (cm)53.5
Hajó hossza (cm)58.5
Hajószélesség (cm)38.2
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMegállapodás idejeKalibrációs értékHáz méreteMérési kapacitásHáz magasságaHáz hosszaBemeneti feszültségLinearitásÁr
KERN AND SOHN ABP 100-5DM analitikai mérleg, 52 és 120 g Max. Súly, 0.00001 és 0.0001 g Olvashatóság | CE8GYG ÁBP 100-5DM8, 2 mp.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220–240 V AC+/-0.00005, 0.0002g€5,239.08
KERN AND SOHN ABP 200-4M analitikai mérleg, 220g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYH ÁBP 200-4M2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g€4,420.47
KERN AND SOHN ABP 200-5DM analitikai mérleg, 102 és 220 g Max. Súly, 0.00001 és 0.0001 g Olvashatóság | CE8GYJ ÁBP 200-5DM8, 2 mp.0.001g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100–240 V AC+/-0.0001, 0.0002g€5,566.52
KERN AND SOHN ABP 300-4M analitikai mérleg, 320g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYK ÁBP 300-4M2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0003 g€4,911.63
KERN AND SOHN ABP 100-5M analitikai mérleg, 135g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság | CJ7ACF ÁBP 100-5M8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g€6,876.30
KERN AND SOHN ABP 200-5M analitikai mérleg, 220g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság | CJ7ACG ÁBP 200-5M8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g€9,823.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ABP 100-4M analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság
€3,601.87 /Mértékegység