€436.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mérlegskálát
Akkumulátor
9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése
20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje
10 óra.
A tok szélessége
165mm
Számjegy mérete
15mm
Kijelző típusa
LCD
Frekvencia
50 / 60 Hz
Ház mérete
165 x 230 x 74 mm
Ház magassága
74 mm
Ház hossza
230 mm
Bemeneti feszültség
100–240 V AC
Linearitás
+/- 0.2 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
35 fok. C
Max. Jelenlegi
0.5A
Min. A környezet hőmérséklete.
5 fok. C
olvashatóság
0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete
130 x 130 mm
A reprodukálhatóság
0.1g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
200mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)