Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 367-09 tesztsúly, 38 x 62 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték | CJ7ACC

KERN AND SOHN 367-09 tesztsúly, 38 x 62 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték

Raktáron
Tétel: CJ7ACC Modell: 367-09
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
€60.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete38 x 62 mm
Névleges érték500g
OIML osztályM3
Tolerancia (OIML)250mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)3.8
Hajószélesség (cm)3.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 367-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CJ7ABU 367-016 x 6 mm1g10mg€13.76
KERN AND SOHN 367-02 tesztsúly, 6 x 11 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CJ7ABV 367-026 x 11 mm2g12mg€14.41
KERN AND SOHN 367-03 tesztsúly, 8 x 14 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CJ7ABW 367-038 x 14 mm5g16mg€14.57
KERN AND SOHN 367-04 tesztsúly, 10 x 17.5 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CJ7ABX 367-0410 x 17.5 mm10g20mg€15.72
KERN AND SOHN 367-05 tesztsúly, 13 x 21.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CJ7ABY 367-0513 x 21.5 mm20g25mg€24.56
KERN AND SOHN 367-06 tesztsúly, 18 x 28 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CJ7ABZ 367-0618 x 28 mm50g30mg€26.20
KERN AND SOHN 367-07 tesztsúly, 22 x 37 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CJ7ACA 367-0722 x 37 mm100g50mg€31.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 367-09 tesztsúly, 38 x 62 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték
€60.57 /Mértékegység