KERN AND SOHN 346-82 tesztsúly, 200 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GBN

KERN AND SOHN 346-82 tesztsúly, 200 kg, lakkozott öntöttvas

Raktáron
Tétel: CE8GBN Modell: 346-82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,797.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Méretek465 x 340 x 291 mm
Névleges súly200kg
OIML osztályM1
Tolerancia10000mg
Tolerancia (OIML)10g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 200
Hajó magassága (cm)29.1
Hajó hossza (cm)34
Hajószélesség (cm)46.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 346-06 tesztsúly, 5 kg, rozsdamentes acél | CE8GAY 346-06-€744.94
KERN AND SOHN 346-07 tesztsúly, 10 kg, rozsdamentes acél | CE8GBB 346-07-€965.96
KERN AND SOHN 346-08 tesztsúly, 20 kg, rozsdamentes acél | CE8GBD 346-081g€1,342.52
KERN AND SOHN 346-09 tesztsúly, 50 kg, rozsdamentes acél | CE8GBF 346-092.5g€3,421.77
KERN AND SOHN 346-81 tesztsúly, 100 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GBM 346-815g€3,143.45
KERN AND SOHN 346-83 tesztsúly, 500 kg, lakkozott öntöttvas | CE8 GBP 346-8325g€8,693.60
KERN AND SOHN 346-84 tesztsúly, 1000 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GBQ 346-8450g€12,360.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 346-82 tesztsúly, 200 kg, lakkozott öntöttvas
€4,797.03 /Mértékegység