KERN AND SOHN 346-07 tesztsúly, 10 kg, rozsdamentes acél | CE8GBB

KERN AND SOHN 346-07 tesztsúly, 10 kg, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8GBB Modell: 346-07

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€965.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Névleges súly10kg
OIML osztályM1
Tolerancia500mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)11.7
Hajó hossza (cm)9.6
Hajószélesség (cm)19.3
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 346-06 tesztsúly, 5 kg, rozsdamentes acél | CE8GAY 346-06-€744.94
KERN AND SOHN 346-08 tesztsúly, 20 kg, rozsdamentes acél | CE8GBD 346-081g€1,342.52
KERN AND SOHN 346-09 tesztsúly, 50 kg, rozsdamentes acél | CE8GBF 346-092.5g€3,421.77
KERN AND SOHN 346-81 tesztsúly, 100 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GBM 346-815g€3,143.45
KERN AND SOHN 346-82 tesztsúly, 200 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GBN 346-8210g€4,797.03
KERN AND SOHN 346-83 tesztsúly, 500 kg, lakkozott öntöttvas | CE8 GBP 346-8325g€8,693.60
KERN AND SOHN 346-84 tesztsúly, 1000 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GBQ 346-8450g€12,360.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 346-07 tesztsúly, 10 kg, rozsdamentes acél
€965.96 /Mértékegység